Collier de serrage pour tuyau flexible à vis sans fin « blow line », (W2), 8 - 12 mm, 9 mm

Réf.: 115437
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Sommaire 1 pc.
Blocage vis
Pour diamètre extérieur de tuyau min. 8 mm
Pour diamètre extérieur de tuyau max. 12 mm
Largeur collier 9 mm
Type de produit Schlauchklemme

Identification et classification

Référence article 115437
EAN / GTIN 4047322176149
Réf. fabricant 115437
Article hors catalogue L00970 1981
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à vis sans fin « blow line », acier chromé (W2), largeur de bande 9, 0 mm, plage de serrage 8, 0 - 12, 0 mm.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier chromé (W 2)
  • Largeur de lame: 9,0 mm
  • Plage de serrage max.: 12,0 mm
  • Plage de serrage min.: 8,0 mm
  • Vis à tête hexagonale: acier galvanisé, revêtement chrome III, SW 7