Abrazadera para manguera helicoidal «blow line», (W2), 8 - 12 mm, 9 mm

Número de artículo: 115437
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Procedimiento de apriete tornillos
Para tubo flexible diámetro exterior mín. 8 mm
Para tubo flexible diámetro exterior máx. 12 mm
Anchura de la abrazadera 9 mm
Tipo de producto Schlauchklemme

Identificación y clasificación

Número de artículo 115437
EAN / GTIN 4047322176149
Número del fabricante 115437
Número L L00970 1981
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera para manguera con rosca helicoidal «blow line», acero cromado (W2), ancho de banda 9,0 mm, rango de sujeción 8,0 - 12,0 mm.

Característica:

  • Material: Acero cromado (W 2)
  • Anchura de cinta: 9,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 12,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 8,0 mm
  • Tornillos hexagonales: Acero galvanizado, recubierto con cromo III, SW 7