Dávkovací foukací pistole, trubka s tryskou Star-Tip, vsuvka NW 7, 2-7, 8

Artiklové číslo: 114401
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 114401
EAN / GTIN 4047322206464
Číslo výrobce 114401
L-číslo L00970 2578
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Dávkovací foukací pistole 90 mm trubka, tryska Star-Tip, POM, připojení Rc 1/4, teplota: max. 60 °C, PN max. 16 bar pro spojky NW 7, 2-7, 8. S hlukem snižující tryskou Star-Tip. Ergonomická pistole s velmi vysokou foukací silou. Více možností zavěšení díky upravenému závěsnému oku. Robustní a přesto lehká konstrukce pro dlouhou životnost. Díky ergonomickému designu vhodný pro praváky i leváky!

Charakteristika:

  • dýchací trubice: Mosaz poniklovaná
  • Materiál: POM
  • Typ přípojky: Připojovací vsuvky pro spojky NW 7,2 - 7,8
  • Připojovací závit: Rc 1/4
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C