Adagolható fúvóka, cső Star-Tip fúvókával, csőcsatlakozó NW 7, 2-7, 8

Cikkszám: 114401
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 114401
EAN / GTIN 4047322206464
Gyártó száma 114401
L-szám L00970 2578
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Adagolható fúvóka 90 mm cső, Star-Tip fúvóka, POM, csatlakozás Rc 1/4, hőmérséklet: max. 60 °C, PN max. 16 bar NW 7, 2-7, 8 csatlakozókhoz. Zajcsökkentő Star-Tip fúvókával. Ergonómikus pisztoly nagyon nagy fújóerővel. A módosított akasztókonzolnak köszönhetően többféle akasztási lehetőség. Robusztus, mégis könnyű szerkezet a hosszú élettartam érdekében. Ergonómikus kialakításának köszönhetően jobb- és balkezesek számára egyaránt alkalmas!

Jellemző:

  • légcső: Sárgaréz, nikkelezett
  • Anyag: POM
  • Csatlakozó típusa: Csatlakozócső csatlakozókhoz NW 7,2 - 7,8
  • Csatlakozó menet: Rc 1/4
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C