• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Doseerbare blaaspistool, buis met Star-Tip-mondstuk, nippel NW 7, 2-7, 8

Artikelnummer: 114401
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 114401
EAN/GTIN 4047322206464
Nummer fabrikant 114401
L-nummer L00970 2578
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Doseerbare blaaspistool 90 mm buis, Star-Tip-mondstuk, POM, aansluiting Rc 1/4, temperatuur: max. 60 °C, PN max. 16 bar voor koppelingen NW 7, 2-7, 8. Met geluiddempende Star-Tip-mondstuk. Ergonomisch pistool met zeer hoge blaaskracht. Meerdere ophangposities dankzij de gewijzigde strijkijzerhouder Robuuste en toch lichte constructie voor een lange levensduur. Door het ergonomische ontwerp geschikt voor zowel rechts- als linkshandigen!

Kenmerk:

  • luchtbuis: Messing vernikkeld
  • Materiaal: POM
  • Aansluitingstype: Aansluitnippel voor koppelingen NW 7,2 - 7,8
  • Draadaansluiting: Rc 1/4
  • Bedrijfsdruk max.: 16 bar
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C