Pistola de aire dosificable, tubo con boquilla Star Tip, boquilla NW 7, 2-7, 8

N.º do artigo: 114401
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 114401
EAN/GTIN 4047322206464
Número do fabricante 114401
Número L L00970 2578
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Pistola de aire dosificable, tubo de 90 mm, boquilla Star Tip, POM, conexión Rc 1/4, temperatura: máx. 60 °C, PN máx. 16 bar para acoplamientos NW 7, 2-7, 8. Con boquilla Star Tip que reduce el ruido. Pistola ergonomic con gran potencia de soplo. Varias posiciones de suspensión gracias al soporte modificado. Robusta y ligera para una larga vida útil. ¡Gracias a su diseño ergonómico, es apto tanto para diestros como para zurdos!

Característica:

  • tubo de aire: Latón niquelado
  • Material: POM
  • Tipo de conexión: Nipples de conexión para acoplamientos NW 7,2 - 7,8
  • Rosca de conexión: Rc 1/4
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C