{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Norma | DIN 338 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 5,9 mm | |
| Třída tolerance ISO | h8 | |
| Celková délka L | 93 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 57 mm | |
| Průměr stopky DS | 5,9 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 130 stupně | |
| Úhel spirály, min. | 29 stupně | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Posuv f | 0,05 mm/ot. | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00590100 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 5,9 mm | |
| Třída tolerance upínače | h8 | |
| Délka stopky LS | 36 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Spiralbohrer HSS-E N | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 5,9 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 1,375 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Stoupání spirály | 33,439 mm | |
| Tvar nábrusu | C | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS/E | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | h8 | |
| Užitná délka L1 | 45,2 mm | |
| Funkční délka | 45,2 mm | |
| Otáčky max. | 6 744 min-1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | červená | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 48,2 mm | |
| Posuv v | ocel < 750 N/mm2 |
| Katalogové číslo | 114400 5,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197017741 | |
| Číslo výrobce | 114400 5,9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |