Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2,5mm

Artiklové číslo: 114400 2,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    90,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    74,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 551 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 338
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 2,5 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 57 mm
Délka třískové drážky Lc 30 mm
Průměr stopky DS 2,5 mm
Úhel, 1. stupeň 130 stupně
Úhel spirály, min. 25 stupně
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,03 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00250100
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 2,5 mm
Třída tolerance upínače h8
Délka stopky LS 27 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Spiralbohrer HSS-E N
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,582 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 16,843 mm
Tvar nábrusu C
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS/E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 25 mm
Funkční délka 25 mm
Otáčky max. 15 916 min-1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB); Vyhrubování (BAB)
Barevný kroužek červená
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 26,3 mm
Posuv v ocel < 750 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114400 2,5
EAN / GTIN 4045197017406
Číslo výrobce 114400 2,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušený profil: vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, přesný výbrus špičky. Vrták pro sériovou výrobu.
Zesílené jádro, lesklé.
S hrotem tvar C od vel. 2 mm.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.