{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 8,9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 67,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 81 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,9 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114031 8,9 | |
EAN / GTIN | 4062406744441 |