• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
    • Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Napájecí lišta pro rozvaděče, se 6 polohami ventilu, G 1/8

Artiklové číslo: 106614

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přípojek rozdělovače 6
Velikost d1, Vnitřní závit G1/4 palec; G1/8 palec
Druh produktu Krabice rozvaděče
Počet přepážek 13 ks
Typ připojení Vnitřní závit
Materiál Hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 106614
EAN / GTIN 4047322097963

Popis

Popis:

Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 14x18, 7
Napájecí lišta pro rozvaděče, se 6 polohami ventilů pro ventily, připojení G 1/8, odvzdušňovací/napájecí přípojka G 1/4. Jednoduchý a rychlý montážní systém pro řazení regulačních ventilů výše uvedených typů. Potřebujete sadu úhelníků a lištu. Není vhodné pro směrové ventily v robustním provedení a typy 3A, 4A, 3V, 4V.

Charakteristika:

  • Materiál: Hliník
  • Provedení: s 6 šrouby a 6 těsněními
  • Popis: Napájecí lišta se 6 polohami ventilu
  • pro ventily připojení: G 1/8