• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Barra de suministro para válvulas de distribución, con 6 posiciones de válvula, G 1/8

Número de artículo: 106614

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de conexiones del distribuidor 6
Tamaño d1, Rosca interior G1/4 pul; G1/8 pul
Tipo de producto Caja de distribución
Número de piezas 13 ud.
Tipo de conexión Rosca interior
Material Aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 106614
EAN / GTIN 4047322097963

Descripción

Descripción:

Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 14x18, 7
Barra de suministro para válvulas de distribución, con 6 posiciones de válvula para válvulas, conexión G 1/8, conexión de purga/suministro G 1/4. Sistema de montaje sencillo y rápido para la conexión en serie de válvulas de control de los tipos anteriores. Se necesita un juego de soportes angulares y un listón. No apto para válvulas de camino en versión Robusta ni para los tipos 3A, 4A, 3V y 4V.

Característica:

  • Material: Aluminio
  • Ejecución: con 6 tornillos y 6 juntas
  • Descripción: Barra de suministro con 6 posiciones de válvula
  • para válvulas Conexión: G 1/8