• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Barre d’alimentation pour distributeurs, avec 6 positions de vanne, G 1/8

Réf.: 106614

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de raccords de distribution 6
Taille d1, filetage intérieur G1/4 pouce; G1/8 pouce
Type de produit Boîtes de distribution
Nombre de pièces 13 pc.
Type de raccordement filetage intérieur
Matériau Aluminium

Identification et classification

Référence article 106614
EAN / GTIN 4047322097963

Description

Description:

Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 14x18, 7
Barre d’alimentation pour distributeurs, avec 6 positions de vanne pour vannes, raccord G 1/8, raccord de purge/d’alimentation G 1/4. Système de montage simple et rapide pour l’alignement des vannes de commande des types ci-dessus. Il faut un jeu de cornières et une baguette. Ne convient pas aux distributeurs en version Robusta ni aux types 3A, 4A, 3V, 4V.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Aluminium
  • Exécution: avec 6 vis et 6 joints
  • Description: Barre d’alimentation avec 6 positions de vanne
  • pour vannes Raccordement: G 1/8