• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Versorgungsleiste für Wegeventile, mit 6 Ventilpositionen, G 1/8

Artikel-Nr.: 106614

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Verteiler-Anschlüsse 6
Größe d1, Innen-Gewinde G1/4 Zoll; G1/8 Zoll
Produktart Verteilerdose
Anzahl Teile 13 St.
Art Anschluss Innen-Gewinde
Material Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 106614
EAN / GTIN 4047322097963

Beschreibung

Beschreibung:

Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 14x18, 7
Versorgungsleiste für Wegeventile, mit 6 Ventilpositionen für Ventile Anschluss G 1/8, Entlüftungs-/Versorgungsanschluss G 1/4. Einfaches und schnelles Montagesystem zur Anreihung von Steuerventilen der obigen Typen. Benötigt werden ein Haltewinkelsatz und eine Leiste. Nicht für die Wegeventile in der Robustausführung sowie Typ 3A, 4A, 3V, 4V passend.

Merkmal:

  • Material: Aluminium
  • Ausführung: mit 6 Schrauben und 6 Dichtungen
  • Beschreibung: Versorgungsleiste mit 6 Ventilpositionen
  • für Ventile Anschluss: G 1/8

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb