• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Manometr s kapslovou pružinou, ocel, G 1/4 radiálně dole, 0-60 mbar, Ø 63

Artiklové číslo: 102518

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/4 palec
Rozsah zobrazení max. 60 bar
Materiál pouzdra ocel
Materiál kotouče plast
Průměr kotouče 63 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102518
EAN / GTIN 4047322102865

Popis

Popis:

Fein Zentrierstift -lang-  30217333003
Manometr s kapslovou pružinou, 10násobně přetížitelný, pouzdro z oceli, přípojka radiální dole, G 1/4, třída kvality 1, 6, měřicí rozsah 0–60 mbar, Ø 63. 10násobné přetížení, s korekcí nulového bodu.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Ocel
  • Závit: G 1/4 AG
  • Typ WIKA: 611,10
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Provedení: Manometr s pružinovou kapslí
  • Třída jakosti: 1,6
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 63 mm
  • Zorník: Plast
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. mbar: 60
  • Rozsah měření min. mbar: 0
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu mbar: 2 mbar