• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Kapselfedermanometer, Stahl, G 1/4 radial unten, 0-60 mbar, Ø 63

Artikel-Nr.: 102518

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Manometer
Anschlussgewinde G1/4 Zoll
Anzeigebereich max. 60 bar
Material Gehäuse Stahl
Material Scheibe Kunststoff
Durchmesser Scheibe 63 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 102518
EAN / GTIN 4047322102865

Beschreibung

Beschreibung:

Fein Zentrierstift -lang-  30217333003
Kapselfedermanometer, 10-fach überlastbar, Gehäuse Stahl, Anschluss radial unten, G 1/4, Güteklasse 1, 6, Messbereich 0-60 mbar, Ø 63. 10-fach überlastbar, mit Nullpunktkorrektur.

Merkmal:

  • Gehäuse: Stahl
  • Gewinde: G 1/4 AG
  • WIKA Typ: 611.10
  • Messglied: Kupferlegierung
  • Ausführung: Kapselfedermanometer
  • Güteklasse: 1,6
  • Zeigerwerk: Kupferlegierung
  • Durchmesser: 63 mm
  • Sichtscheibe: Kunststoff
  • Anschlusslage: radial unten
  • Messbereich max. mbar: 60
  • Messbereich min. mbar: 0
  • Mediumstemperatur max.: 100 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C
  • Untere / Obere Messbereichsgrenze: Überdruck
  • Skalenteilungswert im mbar-Bereich: 2 mbar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit