• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Manómetro de cápsula, acero, G 1/4 radial inferior, 0-60 mbar, Ø 63

Número de artículo: 102518

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/4 pul
Intervalo de indicación máx. 60 bar
Material carcasa acero
Material cristal plástico
Diámetro muela 63 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 102518
EAN / GTIN 4047322102865

Descripción

Descripción:

Fein Zentrierstift -lang-  30217333003
Manómetro de cápsula, 10 veces sobrecargable, carcasa de acero, conexión radial inferior, G 1/4, clase de calidad 1, 6, rango de medición 0-60 mbar, Ø 63. 10 veces sobrecargable, con corrección del punto cero.

Característica:

  • Carcasa: Acero
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Tipo WIKA: 611,10
  • elemento de medición: aleación de cobre
  • Ejecución: Manómetro de cápsula
  • Clase de calidad: 1,6
  • mecanismo de relojería: aleación de cobre
  • Diámetro del recipiente: 63 mm
  • Ventana: plástico
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. mbar: 60
  • Rango de medición mín. mbar: 0
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión
  • Valor de división de escala en el rango mbar: 2 mbar