• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Manomètre à capsule, acier, G 1/4 radial en bas, 0-60 mbar, Ø 63

Réf.: 102518

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/4 pouce
Plage d’affichage max. 60 bar
Matériau boîtier acier
Matériau disque plastique
Diamètre disque 63 mm

Identification et classification

Référence article 102518
EAN / GTIN 4047322102865

Description

Description:

Fein Zentrierstift -lang-  30217333003
Manomètre à capsule, 10 fois surchargeable, boîtier en acier, raccord radial en bas, G 1/4, classe de qualité 1, 6, plage de mesure 0-60 mbar, Ø 63. 10 fois la charge maximale, avec correction du point zéro.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • Type WIKA: 611,10
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • Exécution: Manomètre à capsule
  • Classe de qualité: 1,6
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 63 mm
  • Fenêtre transparente: plastique
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. mbar: 60
  • Plage de mesure min. mbar: 0
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression
  • Valeur de division de l’échelle en mbar: 2 mbar