• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wartungseinheit »ONE« mit Druckschalter, G 1/4

Artikel-Nr.: 101125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 24 V
Serie ONE
Energieversorgung Netzbetrieben
Länge gesamt 165,5 mm
Breite gesamt 144 mm
Höhe gesamt 35 mm
Betriebsdruck max. 10 bar
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C
Art Anschluss Innen-Gewinde
Gewinde innen 1/4 Zoll
besteht aus Druckregler; Filter; Manometer
Durchflusswert 2 400 l/min
Arbeitsdruck min. 0,5 bar
Arbeitsdruck max. 8 bar
Art Anschluss, Druckregler Innen-Gewinde
Art Anschluss, Filter Innen-Gewinde
Art Anschluss, Manometer Innen-Gewinde
Produktart Wartungseinheit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101125
EAN / GTIN 4047322284813
Herstellernummer 101125
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wartungseinheit »ONE« mit Druckschalter, G 1/4, Eingangsdruck max. 10 bar, Regelbereich 0, 5 - 8 bar, Temperatur: -10 °C bis 50 °C. Multifunktions-Wartungseinheit mit 6 beziehungsweise 7 Funktionen in einem Gerät: 3/2-Wegeventil (manuell betätigt), Filter mit automatischem Ablassventil, Luftabnahmestellen, Druckregler, Manometer, Softstartventil, optional: Druckschalter Die Kombination von außergewöhnlich guten Durchflusswerten und der Vielzahl von integrierten Funktionen in dieser platzsparenden, kompakten Bauweise ist unerreicht! Lastunabhängiger Softstart und eine problemlos unter Druck auswechselbare Filterpatrone sind weitere besondere Eigenschaften dieser außergewöhnlichen Einheit.

Merkmal:

  • A: 165,5 mm
  • B: 144,0 mm
  • C: 35,0 mm
  • Serie: ONE
  • Medium: Druckluft
  • Gewinde: G 1/4
  • Schutzart: IP 65
  • Durchfluss: 2400 l/min
  • Filterfeinheit: 20 µm
  • Betriebsspannung: 24 V DC (für Ventile und Druckschalter)
  • Regelbereich max.: 8 bar
  • Regelbereich min.: 0,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 10 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Temperaturbereich max.: 50 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit