Unité d’entretien « ONE » avec pressostat, G 1/4

Réf.: 101125
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Tension nominale 24 V
Série ONE
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Longueur totale 165,5 mm
Largeur totale 144 mm
Hauteur totale 35 mm
Pression de service maximale 10 bar
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 50 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 1/4 pouce
Composition pressostats; filtre; manomètres
Débit 2 400 l/min
Pression de service de 0,5 bar
Pression de service jusqu’à 8 bar
Type de raccordement, pressostats filetage intérieur
Type de raccordement, filtre filetage intérieur
Type de raccordement, manomètres filetage intérieur
Type de produit unité de maintenance

Identification et classification

Référence article 101125
EAN / GTIN 4047322284813
Réf. fabricant 101125
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Unité d’entretien « ONE » avec pressostat, G 1/4, pression d’entrée max. 10 bar, plage de régulation 0, 5 - 8 bar, température: -10 °C à 50 °C. Unité de maintenance multifonctionnelle avec 6 ou 7 fonctions dans un seul appareil: Vanne 3/2 voies (à commande manuelle), filtre avec vanne de purge automatique, prises d’air, régulateur de pression, manomètre, vanne de démarrage progressif, en option: Pressostat La combinaison de débits exceptionnellement élevés et de nombreuses fonctions intégrées dans cette conception compacte et peu encombrante est inégalée ! Un démarrage progressif indépendant de la charge et une cartouche filtrante facilement remplaçable sous pression sont d’autres caractéristiques particulières de cet appareil exceptionnel.

Caractéristique(s):

  • A: 165,5 mm
  • B: 144,0 mm
  • C: 35,0 mm
  • Série: Appareils sans fil ONE
  • Medium: Air comprimé
  • Filetage: G 1/4
  • Indice de protection: IP 65
  • Débit: 2400 l/min
  • finesse du filtre: 20 µm
  • Tension de fonctionnement: 24 V CC (pour vannes et pressostats)
  • Plage de régulation max.: 8 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 10 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C