Vysokotlaký vysavač HD 5/11 EX Plus Classic *EU

Artiklové číslo: 1.520-801.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 1.520-801.0
EAN / GTIN 4066529027757
Číslo výrobce 1.520-801.0
L-číslo L00950 250903
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Provedení:

  • Automatické snížení tlaku.
  • Vysoce kvalitní mosazná hlava válce.
  • Píst z nerezové oceli s keramickým povlakem.
  • Odolná hlava válců z mosazi a písty z nerezové oceli s keramickým povlakem
  • Držák pro uložení trysek.
  • Integrované háčky na kabely.
  • Ruční naviják na hadici.
  • S pístem z nerezové oceli
  • Profesionální vysokotlaká pistole s ventilem z nerezové oceli.
  • Profesionální rotorová tryska.
  • Robustní pryžová hadice s pancéřováním z ocelového pletiva.
  • Naviják s vysokotlakou hadicí s ocelovým výztužným jádrem
  • Intuitivní obsluha.
  • Krátká doba přípravy (montáž a demontáž).
  • Rychlá výměna příslušenství.

Popis:

Vysavač HD 5/11 EX Plus Classic je robustní a kompaktní vysokotlaký vysavač s 840milimetrovou nerezovou hadicí. Umožňuje jednoduché a důkladné čištění vozidel, strojů a nářadí i dvorů a zahrad. Zařízení je vybaveno mosaznou hlavou válce a vysoce kvalitní hadicí z ocelové tkaniny, které zajišťují nízké opotřebení a vysokou odolnost. Automatické odlehčení tlaku chrání součásti a prodlužuje životnost. K dalším praktickým výhodám patří naviják na hadici pro snadné uložení hadice a integrovaná domácí základna pro uložení trysky. Pomocí rotorové trysky lze odstranit i ty nejodolnější nečistoty. Rychloupínáky EASY!Lock se ve srovnání s běžnými šroubovacími spojovacími prvky používají rychle a snadno, přičemž si zachovávají stabilitu a odolnost.

Charakteristika:

  • Rozměry (D × Š × V): 334 x 366 x 954 mm
  • Připojovací výkon: 2,2kW
  • Pracovní tlak: 110 bar
  • Rychlost dodávky: 500 l/h
  • Frekvence: 50 Hz
  • Napětí: 200 / 240 V
  • Vstupní teplota: 60°C

Výhoda:

  • EASY!Lock rychlé závity
  • Četné možnosti skladování
  • Vysoce kvalitní příslušenství
  • Nízké opotřebení a dlouhá životnost

Použití:

Pro spontánní čištění malých ploch; Pro čištění dvorů a zahrad (zdi, cesty, pavilony); Pro čištění strojů a nástrojů (ještě na staveništi); Čištění vozidel

Rozsah dodávky:

HD hadice 8 m; Trysková trubka 840 mm; špinavá fréza