Ejecución:
- Reducción automática de la presión.
- Culata de latón de alta calidad.
- Émbolo de acero inoxidable con revestimiento cerámico.
- Culata de latón de larga duración y émbolos de acero inoxidable con recubrimiento cerámico
- Soporte para almacenamiento de boquillas.
- Ganchos para cables integrados.
- Enrollador manual de mangueras.
- Con pistón de acero inoxidable
- Pistola de alta presión profesional con válvula de acero inoxidable.
- Boquilla de rotor profesional.
- Robusta manguera de goma con blindaje de malla de acero.
- Enrollador de manguera con manguera de alta presión reforzada con acero
- Manejo intuitivo.
- Tiempos de preparación cortos (montaje y desmontaje).
- Cambio rápido de accesorios.
Descripción:
La HD 5/11 EX Plus Classic es una aspiradora de alta presión robusta y compacta con una lanza de acero inoxidable de 840 milímetros. Permite una limpieza sencilla y a fondo de vehículos, máquinas y herramientas, así como de patios y jardines. El aparato está equipado con una culata de latón y una manguera de tejido de acero de alta calidad, que garantizan un bajo desgaste y una gran robustez. La descarga de presión automática protege los componentes y prolonga la vida útil. Otras ventajas prácticas son el carrete para guardar fácilmente la manguera y la base integrada para guardar las boquillas. Incluso la suciedad más incrustada puede eliminarse con la boquilla del rotor. Los cierres rápidos EASY!Lock convencen frente a los cierres de rosca convencionales por su manejo rápido y sencillo, manteniendo la estabilidad y la durabilidad.
Característica:
- Dimensiones (L × A × A): 334 x 366 x 954 mm
- Carga conectada: 2,2kW
- Presión de trabajo: 110 bar
- Caudal: 500 l/h
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión: 200 / 240 V
- Temperatura de entrada: 60 °C
Ventaja:
- Rosca rápida EASY!Lock
- Numerosas opciones de almacenamiento
- Accesorios de alta calidad
- Poco desgaste y larga vida útil
Aplicación:
Para la limpieza espontánea de pequeñas superficies; Para la limpieza de patios y jardines (muros, caminos, pabellones); Para la limpieza de máquinas y herramientas (aún en la obra); Para la limpieza de vehículos
Volumen de suministro:
Manguera de alta presión de 8 m; Tubo de chorro 840 mm; Fresadora para tierra