• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckreiniger HD 5/11 EX Plus Classic *EU

Artikel-Nr.: 1.520-801.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.520-801.0
EAN / GTIN 4066529027757
Herstellernummer 1.520-801.0
L-Nummer L00950 250903
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Automatische Druckabsenkung.
  • Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.
  • Keramikbeschichtete Edelstahlplunger.
  • Langlebiger Messing-Zylinderkopf und keramikbeschichtete Edelstahlplunger
  • Aufnahme zur Düsenaufbewahrung.
  • Integrierte Kabelhaken.
  • Manuelle Schlauchtrommel.
  • Mit Edelstahlkolben
  • Profi-Hochdruckpistole mit Edelstahlventil.
  • Profi-Rotordüse.
  • Robuster Gummischlauch mit Stahlgewebearmierung.
  • Schlauchtrommel mit stahlarmiertem Hochdruckschlauch
  • Intuitive Bedienung.
  • Kurze Rüstzeiten (Auf- und Abbau).
  • Schneller Zubehörwechsel.

Beschreibung:

Der HD 5/11 EX Plus Classic ist ein robuster und kompakter Hochdruckreiniger mit einer 840 Millimeter langen Edelstahllanze. Er ermöglicht eine einfache, gründliche Reinigung von Fahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen sowie von Hof und Garten. Das Gerät ist mit einem Messing-Zylinderkopf und einem hochwertigen Stahlgewebeschlauch ausgestattet, die geringen Verschleiß und hohe Robustheit gewährleisten. Durch die automatische Druckentlastung werden die Komponenten geschützt und die Lebensdauer verlängert. Weitere praktische Vorteile bieten die Schlauchtrommel zum einfachen Verstauen des Schlauchs und die integrierte Home-Base für die Düsenaufbewahrung. Mithilfe der Rotordüse können selbst hartnäckigste Verschmutzungen entfernt werden. Die EASY!Lock-Schnellverschlüsse überzeugen gegenüber herkömmlichen Schraubverschlüssen durch schnelles und einfaches Handling, wobei Stabilität und Langlebigkeit erhalten bleiben.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 334 x 366 x 954 mm
  • Anschlussleistung: 2.2 kW
  • Arbeitsdruck: 110 bar
  • Fördermenge: 500 l/h
  • Frequenz: 50 Hz
  • Spannung: 200 / 240 V
  • Zulauftemperatur: 60 °C

Vorteil:

  • EASY!Lock-Schnellgewinde
  • Zahlreiche Verstauungsmöglichkeiten
  • Hochwertiges Zubehör
  • Geringer Verschleiß und hohe Lebensdauer

Verwendung:

Zur spontanen Reinigung von kleinen Flächen; Zur Reinigung von Hof und Garten (Mauern, Wege, Pavillons); Zur Reinigung von Maschinen und Werkzeugen (noch auf der Baustelle); Zur Fahrzeugreinigung

Lieferumfang:

HD-Schlauch 8 m; Strahlrohr 840 mm; Dreckfräser

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb