Zachycovací postroj IGNITE ION, Typ: M/XXL

Artiklové číslo: 098104 M/XXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost výrobce M / XXL
Obvod boků 800 - 1100 mm
Hmotnost 1,2 kg
Druh produktu Záchytný popruh

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098104 M/XXL
EAN / GTIN 4030281222255
Číslo výrobce G-1130-M/XXL
Výrobce/odpovědná osoba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Popis

Provedení:

Nová sada popruhů Ignite s promyšlenými detaily, jako vycpávkami ramen a nohou, kvalitní zámky Oktalock pro stejnoměrné zatížení obou dílů. Navíjení popruhu pro nerušenou práci a indikátor pádu. Max. přípustná hmotnost: 140 kg.
Ignite Ion. Uživatelsky přívětivý a intuitivní univerzální popruh s velmi dobrým přizpůsobením tvaru. Dvě textilní hlavní dorazové body v oranžové barvě, stejně jako oko na zádech z hliníku. Snadné utahování a nastavování popruhu.

Použití:

Fasádové práce, stavba lešení, stavba ocelových konstrukcí, plošiny, trvalá ochrana před pádem.

Norma:

EN 361