Suojakypärä EuroGuard BLUE

Tuote nro.: 097802 BLUE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri BLUE
Koko 53 cm - 61 cm
Kypärän kuoren materiaali HDPE
Paino 340 g
Leveyden säätö Kiertokiinnitys
kylmyydenkesto Enintään -20 °C
Tuotetyyppi Suojakypärä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097802 BLUE
EAN / GTIN 4017765057480
Valmistajan numero 2603002450

Kuvaus

Malli:

Suurtiheyspolyeteenistä valmistettu kevyt suojakypärä. Suurennettu sivuttaisjäykkyys kaksinkertaisen sisäprofiilin ansiosta. Soveltuu erittäin hyvin ulkokäyttöön. Myös alhaisiin lämpötiloihin -20 °C:seen saakka. Suurikokoisessaotsapinnassa on 5 x 5 cm:n tila painatukselle. Säädettävä sivuilmanvaihto.
  • 6-pistevyönauha, korkeussäädettävä
  • 30 mm Euroslot-kiinnitys
  • Hikinauha ekonahkaa
  • Suora malli sadekourulla
  • Kiertolukitus

Käyttö:

Rakennustoiminta, korkeat ja matalat rakennuskohteet.

Standardi:

DIN EN 397

Sopii:

Umpikuulonsuojaimet nro 097753; 097756.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript