Mušlový chránič sluchu Řada Peltor™ X, Typ: X1

Artiklové číslo: 097755 X1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Řada Peltor™ X
Označení výrobce X1
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 27 dB(A)
Druh produktu Mušlový chránič sluchu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097755 X1
EAN / GTIN 4046719706617
Číslo výrobce 7000103987
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Mušlový chránič sluchu 3M™ Peltor™ řady X chrání bezpečně před hlukem, a kromě toho přesvědčí ergonomií, estetikou, moderním designem a dlouhou životností. Přes svou úzkou konstrukci nabízí tento mušlový chránič sluchu maximální účinnost tlumení. Díky lehkým, dvouplášťovým mušlím nabízí vysoký komfort při nošení.
Úzká kapsle s nízkou hmotností. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 24 dB, L = 16 dB).

Poznámka:

Hygienické soupravy jsou k dispozici na vyžádání.