• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

PU-Schaum Gehörschutzstöpsel Orange, Typ: R500

Artikel-Nr.: 097697 R500
Setpreis 500 Paar (0,09 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 500 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe orange
Kordel vorhanden nein
Material Stöpsel Polyurethan (PU)
Stöpseleigenschaften verformbar
Inhalt Paar 500 Paar
Produktart Gehörschutzstöpsel
Größe Einheitsgröße
SNR Wert (Dämmwert) 38 dB
Norm EN 352-2
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Einweg
PSA Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097697 R500
EAN / GTIN 5036108256556
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

500 Paar Einweg Gehörschutzstöpsel aus PU-Schaum. Kann zum Nachfüllen des Spenders EP20 verwendet werden. Diese weichen Gehörschutzstöpsel dichten den Gehörgang mit weichem Schaumstoff ab.

Merkmal:

  • Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
  • Leicht anzubringen
  • Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
  • CE zertifiziert
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE-CAT III
  • Dieses Produkt wird in Innenschachteln verkauft

Norm:

  • EN 352-2:2002 (SNR 38dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 38dB)

Werkstoff:

Werkstoff: PU-Schaum