• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bouchons antibruit en mousse PU orange, Type: R500

Réf.: 097697 R500
Fixer le prix 500 Pairs (0,09 € / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 500 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Directive / Marquage marquage CE
Couleur orange
Cordon disponible non
Matériau bouchon Polyuréthane (PU)
Caractéristiques des bouchons déformabilité
Contenu Paires 500 paire
Type de produit bouchon antibruit
Réf. Taille unique
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 38 dB
Norme EN 352-2
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation jetable
Catégorie de protection EPI III

Identification et classification

Référence article 097697 R500
EAN / GTIN 5036108256556
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

500 paires de bouchons antibruit jetables en mousse PU. Peuvent être utilisés pour recharger le distributeur EP20. Ces bouchons antibruit souples ferment le conduit auditif avec de la mousse souple.

Caractéristique(s):

  • Bouchons antibruit jetables en mousse PU souple
  • Faciles à insérer
  • Excellent système d’atténuation sonore
  • Certification CE
  • Boîte de vente comme support de présentation
  • CE-CAT III
  • Ce produit est vendu en boîtes intérieures

Norme:

  • EN 352-2:2002 (SNR 38 dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 38 dB)

Matière(s):

Matériau: mousse PU