Sada Basic X-plore® 8000, Označení výrobce: 8500

Artiklové číslo: 097300 8500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 65
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Jednotka ventilátoru respirátor
CAS AL 1A004A
Kód SH AL 03

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097300 8500
EAN / GTIN 4026056016327
Číslo výrobce R59545
Výrobce/odpovědná osoba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Popis

Provedení:

Série respirátorů s ventilátorem Dräger X-plore® 8000 přesvědčí svou odolností a robustností. Systém kromě toho nabízí inovativní techniku teplotních a tlakových snímačů, která určuje průtokovou rychlost do svého okolí. Pro přístroje je typické snadné čištění.
X-plore® 8500 nabízí třídu ochrany IP65.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Norma:

EN12941 s kuklami a helmami Dräger X-plore® 8000.

Rozsah dodávky:

1×jednotka ventilátoru, 1×standardní akumulátor, 1×standardní nabíječka, 1×standardní opasek.

Poznámka:

Respirátor s ventilátorem X-plore® 8000 se dodává bez náhlavní části, hadice a filtru.