Maska X-plore® 5500, Velikost: UNI

Artiklové číslo: 097247 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost masky: Bez silikonu
  • Povlak skel: Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost masky Bez silikonu
Povlak skel Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání
Připojení filtru Bajonet X-plore®
Hmotnost 540 g
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství Bajonet
Materiál kotouče Polykarbonát
Označení výrobce R 55 270
Druh produktu Korpus plné masky
CAS AL 1A004A
Kód SH AL 01

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097247 UNI
EAN / GTIN 4026056001057
Číslo výrobce R55270
Výrobce/odpovědná osoba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Popis

Provedení:

Moderní celoobličejovámaska s dvojitým filtrem spojuje rozsáhlou ochranu dýchání a očí. Velký a nezkreslující zorník z polykarbonátu zajišťuje v kombinaci s promyšleným větracím systémem se samostatnou vnitřní maskou optimální průhled bez zamlžení v každé pracovní situaci. Korpus masky nabízí díky svému dvojitému těsnicímu rámu s trojnásobnou těsnicí linií spolehlivou a současně pohodlnou ochranu pro skoro všechny tvary obličeje. Díky širokým příložným plochám nedochází ke vzniku otlaků. 5bodové pásky umožňují rychlé a nekomplikované přiložení bez sevření vlasů. Díky bočním bajonetovým přípojkám X-plore® je k dispozici rozsáhlý program filtrů.

Použití:

Kovoprůmysl, automobilový, chemický průmysl, lodní stavitelství, údržba, zásobování, likvidace odpadů.

Norma:

EN 136 třída 2