Matavimo vamzdelių rinkinys, 10 vnt., Tipas: NH3

Prekės Nr.: 097202 NH3
Rinkinio kaina 10 vnt. (8,15 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dujų rūšies nustatymo jutiklis amoniakas
Matavimo laikas 1 1 min
Standartinės matavimo ribos 1 5 ppm - 70 ppm
Matavimo laikas 2 10 s
Standartinės matavimo ribos 2 50 ppm - 600 ppm
Produkto rūšis Dujų detektorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097202 NH3
EAN / GTIN 2050001948076
Gamintojo numeris CH20501
Gamintojas / atsakingas asmuo Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Germany, www.draeger.com

Aprašymas

Modelis:

Matavimo vamzdeliai susideda iš plono stiklinio vamzdelio, kurio galai yra sulydyti ir užsandarinti. Viduje yra chemiškai aktyvus užpildo sluoksnis. Matuojant vamzdelio galai nulaužiami ir jis įdedamas į dujų nuotėkio jutiklio pompą. Suspaudžiant pompą, tiriamas oras paduodamas į vamzdelį, kuriame užpildo sluoksnis nusidažo tam tikra spalva priklausomai nuo dujų, su kuriomis reaguoja. Dujų koncentracija nustatoma integruotoje skalėje.
Dräger vamzdelis skirtas anglies monoksido, amoniako, sieros vandenilio koncentracijos nustatymui.

Pastaba:

Pagal paklausimą galima rinktis iš 300 skirtingų vamzdelių tipų. Tai leidžia greitai ir patikimai aptikti įvairias daugiau nei 500 medžiagų koncentracijas.
Dujų matavimo technika saugumo sumetimais negali būti grąžinama.