Juego de tubitos de medición, 10 piezas, Tipo: NH3

Número de artículo: 097202 NH3
Establecer precio 10 unidades (8,52 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Sin suministro de energía
Contenido 10 ud.
Tiempo de medición 1 1 min
Valor de medición estándar 1 mín. 5 ppm
Valor de medición estándar 1 máx. 70 ppm
Tiempo de medición 2 10 s
Valor de medición estándar 2 mín. 50 ppm
Valor de medición estándar 2 máx. 600 ppm
Material tubitos Vidrio
Unidad rango de medición, Amoníaco (NH3) Piezas por millón; Piezas por millón
Valor de medición mín., Piezas por millón 5 ppm; 50 ppm
Valor de medición máx., Piezas por millón 70 ppm; 600 ppm
Tipo de producto Tubos de medición
Sensor para Amoníaco (NH3)

Identificación y clasificación

Número de artículo 097202 NH3
EAN / GTIN 2050001948076
Número del fabricante CH20501
Fabricante/responsable Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Descripción

Ejecución:

Los tubitos de medición consisten de un tubo de vidrio delgado fundido en los extremos. En su interior se encuentra una capa de relleno químicamente reactiva. Para la medición se rompen los extremos del tubito y se inserta el tubo en la bomba detectora de gas. Al oprimir la bomba, el aire a analizar se conduce al interior del tubito, donde la capa de relleno cambia de color al reaccionar en el gas en cuestión. La lectura de la concentración tiene lugar a través de una escala integrada.
Tubito Dräger para la medición de monóxido de carbono, amoniaco, ácido sulfhídrico.

Nota:

Selección de unos 300 tipos de tubito distintos disponibles a petición. Estos permiten determinar de forma rápida y fiable más de 500 sustancias en muchas concentraciones distintas.
Por motivos de seguridad, la tecnología de medición de gases queda excluida de la devolución.