Náhlavní díl, Označení výrobce: M206

Artiklové číslo: 097190 M206
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál kotouče: Polykarbonát
  • Povlak skel: Odolné vůči poškrábání

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost 650 g
Označení výrobce M206
Materiál kotouče Polykarbonát
Povlak skel Odolné vůči poškrábání
Druh produktu Náhlavní části respirátoru s ventilátorem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097190 M206
EAN / GTIN 4054596918696
Číslo výrobce 7100258667
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Pohodlná náhlavní část s integrovanou ochrannou čepicí podle EN 812 a polykarbonátovým štítem pro přezkoušenou ochranu očí před mechanickým a chemickým nebezpečím. Pomocí ráčnového systému je možné individuálně přizpůsobit dobře vyváženou náhlavní část.

Použití:

Oblasti použití tam, kde je zapotřebí používat respirátor a je potřeba ochranná čepice proti nárazu dle normy EN 812.

Norma:

EN 12941 stupeň ochrany TH2 resp. TH3; EN 166; EN 812

Vhodné pro:

  • Č. 097175 respirátor s ventilátorem Versaflo™ TR800
  • Č. 097281 Versaflo™ TR600
  • Č. 097180 respirátor s ventilátorem Versaflo™ TR300+