{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Brýle s obrubami | |
| Tónovací kotouč | šedá | |
| Označení zorníku | 2C-1,7/5-1,7 U 1 FT | |
| Vlastnosti kotouče | UV400; Zrcadlový | |
| Vlastnosti rámu | Délka stranic nastavitelná; Nastavitelné nosní polštářky; Polstrované obroučky; Sklon straniček je nastavitelný | |
| Mechanická/teplotní odolnost skla | F; T | |
| Norma | EN 166; EN 172 | |
| Stupeň prostupnosti | 55 % | |
| Materiál kotouče | Polykarbonát | |
| Řada | 5X1 | |
| Označení výrobce | Komfort-Schutzbrille 5X1 | |
| Krycí brýle | ne | |
| Označení rámu | Mod5X1 U 166 FT U 175-F | |
| Identifikace výrobce, rám | U | |
| Barva | Zelená; Černá | |
| Referenční standardy, rám | EN 166 | |
| Mechanická/teplotní odolnost, rám | F; T | |
| Typ očnicového filtru | 2C | |
| Stupeň tónování skla | 1,7 | |
| Identifikace výrobce, sklo | U | |
| Optická třída skla | 1 | |
| Rozsah použití | Proměnlivé světelné poměry | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 096700 I/O | |
| EAN / GTIN | 8033661828821 | |
| Číslo výrobce | 5X1.30.00.00 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it |