Komfortní ochranné brýle 5X1

Artiklové číslo: 096700 GREEN
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brýle s obrubami
Tónovací kotouč zelená
Označení zorníku 2C3/5-3,1 U 1 FTKN
Vlastnosti kotouče Nezamlžuje se; Odolné vůči poškrábání; UV400
Vlastnosti rámu Délka stranic nastavitelná; Nastavitelné nosní polštářky; Polstrované obroučky; Sklon straniček je nastavitelný
Mechanická/teplotní odolnost skla F; T
Norma EN 166; EN 172
Stupeň prostupnosti 15 %
Materiál kotouče Polykarbonát
Řada 5X1
Označení výrobce Komfort-Schutzbrille 5X1
Krycí brýle ne
Označení rámu Mod5X1 U 166 FT U 175-F
Identifikace výrobce, rám U
Referenční standardy, rám EN 166
Mechanická/teplotní odolnost, rám F; T
Barva Zelená; Černá
Typ očnicového filtru 2C
Stupeň tónování skla 3,1
Identifikace výrobce, sklo U
Optická třída skla 1
Rozsah použití Silné oslnění
Kategorie ochrany II
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096700 GREEN
EAN / GTIN 8033661828791
Číslo výrobce 5X1.03.00.05
Výrobce/odpovědná osoba UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it

Popis

Provedení:

Inovativní ochranné brýle s designem plovoucích čoček pro optimální usazení bez tlakových bodů. Ergonomický, dynamický design díky nastavitelným stranicím v délce a úhlu.
Polstrovaný, výškově nastavitelný nosní můstek. Polstrování na koncích stranic zajišťuje maximální komfort a absolutní stabilitu.
S povlakem Vanguard Plus pro vynikající odolnost proti zamlžení a odolnost proti poškrábání na vnitřní i vnější straně.
Se zeleným zorníkem pro uvolněné vidění při přirozeném oslnění (slunce, odraz světla). Perfektní rozpoznávání barev.Činitel propustnosti: 15%.

Norma:

EN 166
EN 172