Gafas protectoras cómodas 5X1

Número de artículo: 096700 I/O
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Protección UV: UV400
  • Característica del marco: Almohadillas en las patillas; Longitud de estribo ajustable; Inclinación de estribo ajustable; Almohadillas nasales ajustables
  • Material lunas: Policarbonato

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 5X1
Identificación de la montura Mod5X1 U 166 FT U 175-F
Identificación del cristal 2C-1,7/5-1,7 U 1 FT
Protección UV UV400
Característica del marco Almohadillas en las patillas; Longitud de estribo ajustable; Inclinación de estribo ajustable; Almohadillas nasales ajustables
Material lunas Policarbonato
Tipo de producto Gafas de protección

Identificación y clasificación

Número de artículo 096700 I/O
EAN / GTIN 8033661828821
Número del fabricante 5X1.30.00.00
Fabricante/responsable UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras innovadoras con diseño de lente flotante para una adaptación óptima sin puntos de presión. Diseño ergonómico y dinámico debido a las patillas ajustables de longitud e inclinación.
Estribo para la nariz acolchado y regulable en altura. El acolchado en los extremos de las patillas asegura la máxima comodidad y una estabilidad absoluta.
Con vidrio reflectante adecuado para luz solar sin oscurecer demasiado (trabajo alterno en interiores y exteriores). Transmisión: 55 %.

Norma:

EN 166
EN 172

Descargas y documentos

Productos adecuados