• K ceně této položky byl připočítán příplatek.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Elektrikářské rukavice, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094918 9
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Marigold
Napěťová ochrana max. 500 V
Obsah ks 1 ks
Třída 00
Kategorie, EN 60903 A; C; Z
Tloušťka 0,7 mm
Barva červená; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana pro elektrikáře
Velikost rukavic 9
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Ks
Norma EN 421; EN 60903
Nosný materiál Latex
Povlak Bez povlaku
s podšívkou ne
Kategorie ochrany III
Celková délka L 360 mm
Hmotnost celkem 97,6 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094918 9
EAN / GTIN 076490104269
Číslo výrobce RIG0014B
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Izolační rukavice Marigold pro elektrikáře jsou vyrobeny z čistého přírodního gumového latexu a umožňují jedinečnou flexibilitu a pohyblivost prstů. Anatomický tvar v přirozené klidové poloze ruky a neroztažené prsty zabraňují rychlé únavě rukou.

Specifikace:

Práce s rizikem kontaktního napětí WS ≥ 500 V.