• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár AlphaTec® 58-735, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094761 9
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    583,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    486,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
1 045 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada AlphaTec®
Označení výrobce AlphaTec® 58-735
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Odolnost vůči chemikáliím AJKLMNOPT
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 C
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 3
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) C
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Typ typ A
Tloušťka 1,8 mm
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitril
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 4X32C
Barva Zelená; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím; Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 9
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407
Nosný materiál Nitril
Povlak Vnitřní plocha dlaní
Vlastnosti Bezlatexové; Schváleno ke kontaktu s potravinami; Uchopení mokrých předmětů; Uchopení předmětů od oleje; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany III
Celková délka L 350 mm
Hmotnost celkem 42 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094761 9
EAN / GTIN 10076490464513
Číslo výrobce 58-735/9
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

AlphaTec® 58-735. Rukavice vzájemně kombinují ideální ochranu před mnoha běžnými chemikáliemi a ochranu proti pořezání stupně C. Dobrá přilnavost pro manipulaci se zaolejovanými nebo mokrými konstrukčními díly. Vysoký komfort nošení díky vysoké pohyblivosti prstů.
Ochranné rukavice kategorie III.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.