{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 100 ks | |
| Řada | IDEAL CARE | |
| Označení výrobce | Einweg-Handschuh-Set 8200 IDEAL CARE | |
| Obsah ks | 100 ks | |
| Tloušťka | 0,1 mm | |
| Barva | Bílá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Velikost rukavic | 8 | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | Jednorázové | |
| Jednotka | Ks | |
| AQL (akceptovaná úroveň kvality) | 1,5 | |
| Norma | EN 455 | |
| Nosný materiál | Latex | |
| Povlak | Bez povlaku | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Schváleno ke kontaktu s potravinami | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Celková délka L | 370 mm | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 094710 8-S | |
| EAN / GTIN | 4059904089655 | |
| Číslo výrobce | 8200 GR.M | |
| Výrobce/odpovědná osoba | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |