• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pár rukavic HyFlex® 11-541, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094563 7
Sleva
507,00 CZK
Cena za 1 pár
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    143,00 CZK 507,00 CZK / 1 pár
  • od 12 pár
    119,00 CZK 423,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; bezlatexové; Vhodné pro dotykový displej
  • Technologie pletení: 18G
  • Bez silikonu: ano
  • Třída ochrany proti pořezání: D

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Vlastnost rukavice Bez silikonu; bezlatexové; Vhodné pro dotykový displej
Technologie pletení 18G
EN 388 4X21D
EN 407 X1XXXX
Materiál nosiče INTERCEPT™, Kevlar
Povlak Nitrilová pěna
Materiál Nitrilová pěna
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Barva černá / šedá
Velikost rukavice 7
Hmotnost 24 g
Délka 196 mm
Použití vícerázové
Bez silikonu ano
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Rukavice proti pořezání
Třída ochrany proti pořezání D
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094563 7
EAN / GTIN 10076490458581
Číslo výrobce 11-541/7
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

HyFlex® 11-541. Velmi lehké rukavice s technologií 18ti vláknového pletení a současně s vysokým stupněm ochrany proti pořezání (třída D dle EN 388:2016) na základě použití kombinace příze INTERCEPT™ a KEVLAR®. Tenký, avšak přesto robustní povlak z nitrilové pěny. Ideální pro montáže malých ostrohranných kovových součástí.

Norma:

EN 388; EN 420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.