• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Kesztyű pár HyFlex® 11-541 7

Cikkszám: 094563 7
Kedvezmény
17,27 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 144 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; latexmentes; Érintőképernyőhöz alkalmas
  • Kötéstechnológia: 18G
  • Vágásvédelmi kategória: D

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 12
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes; Érintőképernyőhöz alkalmas
Kötéstechnológia 18G
EN 388 4X21D
EN 407 X1XXXX
Hordozóanyag INTERCEPT™, Kevlar
Bevonat Nitrilhab
Anyag Nitrilhab
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Univerzális
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 7
Súly 24 g
Hossz 196 mm
Felhasználás többször használatos
Szilikonmentes igen
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Vágás elleni védőkesztyű
Vágásvédelmi kategória D
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094563 7
EAN / GTIN 10076490458581
Gyártó száma 11-541/7

Leírás

Kivitel:

HyFlex® 11-541. Nagyon könnyű kesztyű 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológia egyidejűleg magas vágás elleni védelemmel (D kategória EN 388:2016 szerint) az INTERCEPT™- és KEVLAR® szál kombinált felhasználásának köszönhetően. Vékony és mégis robusztus nitrilhab bevonat. Ideális kisebb éles szélű fém alkatrészek szereléséhez.

Szabvány:

EN 388; EN 420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.