• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Par de guantes HyFlex® 11-541, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094563 7
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1par
    19,65 € / 1 par
  • de 12par
    16,38 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Característica de los guantes: Exento de silicona; exento de látex; Apto pata pantalla táctil
  • Tecnología de punto: 18G
  • exento de silicona: sí
  • Clase de protección frente a cortes: D

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
Característica de los guantes Exento de silicona; exento de látex; Apto pata pantalla táctil
Tecnología de punto 18G
EN 388 4X21D
EN 407 X1XXXX
Material de base INTERCEPT™, Kevlar
Recubrimiento Espuma de nitrilo
Material Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Universal
Color negro / gris
Talla de guante 7
Peso 24 g
Longitud 196 mm
Aplicación reutilizable
exento de silicona
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes protectores frente a cortes
Clase de protección frente a cortes D
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Identificación y clasificación

Número de artículo 094563 7
EAN / GTIN 10076490458581
Número del fabricante 11-541/7
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

HyFlex® 11-541. Guante muy ligero con tecnología de punto 18-Gauge, y al mismo tiempo protección frente al corte elevada (clase D según EN 388:2016) gracias al empleo combinado de hilo INTERCEPT™ y KEVLAR®. Revestimiento de espuma de nitrilo fino y sin embargo resistente. Ideal para el montaje de piezas metálicas pequeñas con cantos agudos.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.