• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Pirštinių pora HyFlex® 11-541, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094563 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    21,36 € / 1 pora
  • Nuo 12 pora
    17,80 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Pirštinių savybės: Be silikono; be latekso; tinka liečiamajam ekranui
  • Mezgimo technologija: 18G
  • be silikono: taip
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: D

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1
Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; tinka liečiamajam ekranui
Mezgimo technologija 18G
EN 388 4X21D
EN 407 X1XXXX
Pagrindo medžiaga INTERCEPT™; Kevlar
Danga Puta iš nitrilo
Medžiaga Puta iš nitrilo
Dangos variantai Vidinis paviršius
Matavimo ribos Allround
Spalva juoda / pilka
Pirštinių dydis 7
Svoris 24 g
Ilgis 196 mm
Paskirtis daugkartin.
be silikono taip
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Apsaugos klasė nuo įpjovimų D
Produkto rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094563 7
EAN / GTIN 10076490458581
Gamintojo numeris 11-541/7
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

HyFlex® 11-541. Lengvos pirštinės su 18 dydžio mezgimo technologija ir apsauga nuo įpjovimo (klasė D nach EN 388:2016) dėl INTERCEPT™ ir KEVLAR® siūlų derinio. Plona, tačiau tvirta nitrilo putų danga. Puikiai tinka mažų aštriabriaunių metalinių detalių montavimui.

Standartas:

EN 388; EN 420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.