Pár rukavic 6735 11

Artiklové číslo: 094531 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    356,00  CZK / pár
  • od 10 pár
    296,00  CZK / pár
na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Technologie pletení: 13G
  • Norma: EN 407
  • Třída ochrany proti pořezání: C

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 10
Technologie pletení 13G
EN 388 4443C
EN 407 X1XXXX
Materiál nosiče Taeki
Povlak Nitril
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Barva černá / modrá
Norma EN 407
Velikost rukavice 11
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Rukavice proti pořezání
Třída ochrany proti pořezání C
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094531 11
EAN / GTIN 4260144433249
Číslo výrobce 6735/11

Popis

Provedení:

6735. Ochranná rukavice proti pořezání s povlakem z nitrilové pěny pro snadné uchopení v mírně vlhkém a mastném prostředích.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.