Paire de gants 6735 11

Réf.: 094531 11

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    13,68 € / Paire
  • De 10 Paire
    11,40 € / Paire
Sur demande
Disponibilité
139 article(s) en stock
  • Tricot technologique: 13G
  • Norme: EN 407
  • Classe de protection anti-coupure: C

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 10
Tricot technologique 13G
EN 388 4443C
EN 407 X1XXXX
Matériau support Taeki
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur Noir / bleu
Norme EN 407
Taille des gants 11
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure C
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094531 11
EAN / GTIN 4260144433249
Réf. fabricant 6735/11

Description

Exécution:

6735. Gants anti-coupures avec revêtement en mousse nitrile pour une bonne préhension dans les environnements légèrement humides et huileux.Ces gants résistent à une chaleur de contact de 100° pendant 13s.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.