• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pár rukavic 6735, Velikost rukavice: 8

Artiklové číslo: 094531 8
Sleva
342,00 CZK
Cena za 1 pár
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    218,00 CZK 342,00 CZK / 1 pár
  • od 10 pár
    181,00 CZK 285,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Technologie pletení: 13G
  • Norma: EN 407
  • Třída ochrany proti pořezání: C

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Technologie pletení 13G
EN 388 4443C
EN 407 X1XXXX
Materiál nosiče Taeki
Povlak Nitril
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Barva černá / modrá
Norma EN 407
Velikost rukavice 8
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Rukavice proti pořezání
Třída ochrany proti pořezání C
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094531 8
EAN / GTIN 4059904033177
Číslo výrobce 6735/8
Výrobce/odpovědná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Provedení:

6735. Ochranná rukavice proti pořezání s povlakem z nitrilové pěny pro snadné uchopení v mírně vlhkém a mastném prostředích.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.