{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Característica de los guantes | Apto pata pantalla táctil | |
| EN 388 | 4111X | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| EN 374 | Tipo C (J) | |
| Material de base | Poliéster reciclado | |
| Recubrimiento | Nitrilo, espuma de nitrilo | |
| Intervalo de aplicación | Precisión; uso universal | |
| Tecnología de punto | 18G | |
| Norma | EN 407 | |
| Aplicación | reutilizable | |
| Tipo de producto | Guantes multiuso |
| Número de artículo | 094383 10 | |
| EAN / GTIN | 7340118472263 | |
| Número del fabricante | 8853-10 | |
| Fabricante/responsable | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |