Speciální rukavice, pár Tegera® 9185, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094335 11
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Tegera® 9185
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 0
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 0
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy P
Barva Žlutá; Šedá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti vibracím
Velikost rukavic 11
Rozsah použití Allround
Uzávěr Spoj se suchým zipem
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN ISO 10819
Nosný materiál Impactothan®; Microthan®
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ne
Kategorie ochrany II
Celková délka L 207 mm
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094335 11
EAN / GTIN 7392626033597
Číslo výrobce 9185-11
Výrobce/odpovědná osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Provedení:

Tegera® 9185. Rukavice tlumící nárazyz tenkého, vůči opotřebení odolného materiálu Microthan®. Příjemný pocit při nošení díky kvalitním materiálům a vatované ploše dlaní. Se suchým zipem a zesíleným ukazovákem.

Použití:

Jemné mechanické práce ve tvrdém pracovním prostředí.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.