{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Eco | |
| Označení výrobce | Montagehandschuh HOLEX Eco | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 4 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 3 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní | Polyuretan (PU) | |
| EN 388 Code | 4131X | |
| Barva | Bílá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Velikost rukavic | 7 | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| AQL (akceptovaná úroveň kvality) | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Technologie pletení (jemnost) | 13G | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | polyamid | |
| Povlak | Vnitřní plocha dlaní | |
| s podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Prodyšné; Šetrné k pokožce alergiků | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Celková délka L | 255 mm | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094241 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197883957 | |
| Číslo výrobce | 094241 7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |