Ochranné svářečské rukavice, pár, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094117 9
Sleva
279,00 CZK
Cena za 1 pár
Cena platí do 28. 2. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    218,00 CZK 279,00 CZK / 1 pár
  • od 6 páry
    181,00 CZK 233,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
212 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro proces svařování, Ochrana pro svářeče
Svařování MIG / MAG
Obsah pár
1 paar
Verze, EN 388
EN388:2016
Odolnost proti oděru
4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test)
2
Odolnost proti dalšímu trhání
4
Odolnost proti prořezu
4
Odolnost proti řezu (TDM)
X
Ochrana před nárazy
Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 A
4
B: Kontaktní teplo, EN 407 B
1
C: Konvekční teplo, EN 407 C
3
D: sálavým teplem, EN 407 D
1
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 E
4
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 F
X
Typ, EN 12477
Typ A
Typ kůže
Štípenková useň
Zvíře, Štípenková useň
Skot
Materiál podšívka
Bavlna
EN 407 Code
41314X
EN 388 Code
4244X
Druh produktu
Rukavice
Rozsah použití
Ochrana pro svářeče
Velikost rukavic
9
Rozsah použití
Heavy Duty
Provedení
Pět prstů
Opakované použití
K opakovanému použití
Jednotka
Spárovat
Norma
EN 12477; EN 388; EN 407
Nosný materiál
Kůže
Povlak
bez povlaku
s podšívkou
ano
Vlastnosti
Zesílení v ohybu palce
Kategorie ochrany
II
Celková délka L
330 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094117 9
EAN / GTIN 4067263103332
Číslo výrobce 094117 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Svářečské rukavice z hovězí štípenkové usně s vnitřní bavlněnou podšívkou a se švy z materiálu KEVLAR®. S rovnými a zesílenými palci pro lepší použití při svařování metodou MAG. Testováno na elektrostatiku.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání ruce před mechanickým ohrožením, odřeninami, puchýři a jinými povrchovými poraněními.
  • Pro metody svařování MIG/MAG.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti. U ochranných rukavic s uzávěrem zkontrolujte jeho pevné usazení. Ochranné rukavice nesmí klouzat. Volte vhodnou velikost rukavic.

Nesprávné použití
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým, termickým, elektrickým nebezpečím a nebezpečím pořezání.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.