{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vhodné pro proces svařování, Ochrana pro svářeče |
Svařování MIG / MAG
|
|
| Obsah pár |
1 paar
|
|
| Verze, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Odolnost proti oděru |
4
|
|
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) |
2
|
|
| Odolnost proti dalšímu trhání |
4
|
|
| Odolnost proti prořezu |
4
|
|
| Odolnost proti řezu (TDM) |
X
|
|
| Ochrana před nárazy |
Neurčeno
|
|
| A: Chování při hoření, EN 407 A |
4
|
|
| B: Kontaktní teplo, EN 407 B |
1
|
|
| C: Konvekční teplo, EN 407 C |
3
|
|
| D: sálavým teplem, EN 407 D |
1
|
|
| E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 E |
4
|
|
| F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 F |
X
|
|
| Typ, EN 12477 |
Typ A
|
|
| Typ kůže |
Štípenková useň
|
|
| Zvíře, Štípenková useň |
Skot
|
|
| Materiál podšívka |
Bavlna
|
|
| EN 407 Code |
41314X
|
|
| EN 388 Code |
4244X
|
|
| Druh produktu |
Rukavice
|
|
| Rozsah použití |
Ochrana pro svářeče
|
|
| Velikost rukavic |
10
|
|
| Rozsah použití |
Heavy Duty
|
|
| Provedení |
Pět prstů
|
|
| Opakované použití |
K opakovanému použití
|
|
| Jednotka |
Spárovat
|
|
| Norma |
EN 12477; EN 388; EN 407
|
|
| Nosný materiál |
Kůže
|
|
| Povlak |
bez povlaku
|
|
| s podšívkou |
ano
|
|
| Vlastnosti |
Zesílení v ohybu palce
|
|
| Kategorie ochrany |
II
|
|
| Celková délka L |
330 mm
|
| Katalogové číslo | 094117 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263103349 | |
| Číslo výrobce | 094117 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |